Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 1410, 312-0818


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 1410, 312-0818
Akku passend für Dell Inspiron 1410, 312-0818
Akku passend für Dell Inspiron 1410, 312-0818
Artikel-Nr.:
     4885-34996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536800
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Vostro 1014
  • Dell Vostro 1014n
  • Dell Vostro 1015n
  • Dell Vostro 1088
  • Dell Vostro 1088n
  • Dell Inspiron 1410
  • Dell Vostro A840 Series
  • Dell Vostro A860 Series
  • Dell Vostro A860n
  • Dell Vostro1015

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell 312-0818
  • Dell 451-10673
  • Dell F286H
  • Dell F287F
  • Dell F287H
  • Dell G069H
  • Dell R988H

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
206,3x55,3x20,2 mm
Gewicht:
0.3190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.