Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für IBM ThinkPad R61 14.1 widescreen, 41U3197


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für IBM ThinkPad R61 14.1 widescreen, 41U3197
Akku passend für IBM ThinkPad R61 14.1 widescreen, 41U3197
Akku passend für IBM ThinkPad R61 14.1 widescreen, 41U3197
Artikel-Nr.:
     4885-35011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536954
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • IBM ThinkPad R400
  • IBM ThinkPad R400 (14-inch wide)
  • IBM ThinkPad R400 7443
  • IBM ThinkPad R61 (14.1 widescre
  • IBM ThinkPad R61 (14.1 widescreen)
  • IBM ThinkPad R61 14.1 widescreen
  • IBM ThinkPad R61 7732
  • IBM ThinkPad R61 7733
  • IBM ThinkPad R61 7734
  • IBM ThinkPad R61 7735
  • IBM ThinkPad R61 7736
  • IBM ThinkPad R61 7737
  • IBM ThinkPad R61 7738
  • IBM ThinkPad R61 7742
  • IBM ThinkPad R61 7743
  • IBM ThinkPad R61 7744
  • IBM ThinkPad R61 7751
  • IBM ThinkPad R61 7753
  • IBM ThinkPad R61 7754
  • IBM ThinkPad R61 7755
  • IBM ThinkPad R61 Series(14-inch wi
  • IBM ThinkPad R61e
  • IBM ThinkPad R61i (14.1 widescr
  • IBM ThinkPad R61i (14.1 widescreen
  • IBM ThinkPad R61i 14.1 widescreen
  • IBM ThinkPad R61i 7732
  • IBM ThinkPad R61i 7742
  • IBM ThinkPad R61i Series(14-inch w
  • IBM ThinkPad T400
  • IBM ThinkPad T400 (14-inch wide)
  • IBM ThinkPad T400 2764
  • IBM ThinkPad T400 7417
  • IBM ThinkPad T61 (14.1 widescre
  • IBM ThinkPad T61 (14.1 widescreen)
  • IBM ThinkPad T61 1959
  • IBM ThinkPad T61 6377
  • IBM ThinkPad T61 6378
  • IBM ThinkPad T61 6379
  • IBM ThinkPad T61 6480
  • IBM ThinkPad T61 6481
  • IBM ThinkPad T61 7658
  • IBM ThinkPad T61 7659
  • IBM ThinkPad T61 7660
  • IBM ThinkPad T61 7661
  • IBM ThinkPad T61 7661-12
  • IBM ThinkPad T61 7662
  • IBM ThinkPad T61 7663
  • IBM ThinkPad T61 7664
  • IBM ThinkPad T61 7665
  • IBM ThinkPad T61 Series(14-inch wi
  • IBM ThinkPad T61p (14.1 widescr
  • IBM ThinkPad T61p (14.1 widescreen
  • IBM ThinkPad T61u (14.1 widesc
  • IBM ThinkPad T61u (14.1 widescr
  • IBM ThinkPad T61u (14.1 widescree
  • IBM ThinkPad T61u (14.1 widescreen

Original Akku Bezeichnung:

  • IBM 41U3197
  • IBM 41U3198
  • IBM 42T4530
  • IBM 42T4531
  • IBM 42T4547
  • IBM 42T4652
  • IBM 42T5225
  • IBM 42T5227
  • IBM 42T5229
  • IBM 42t5230
  • IBM 42t5263
  • IBM 43R2499
  • IBM ASM 42T5265
  • IBM FRU 42T4548
  • IBM FRU 42T5262
  • IBM FRU 42T5264

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
223,9x64,7x22,8 mm
Gewicht:
0.3050 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 10.80volt, 10.8volt, 10,8volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.