Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Toshiba C40-AD05B1, PA5108U-1BRS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Toshiba C40-AD05B1, PA5108U-1BRS
Akku passend für Toshiba C40-AD05B1, PA5108U-1BRS
Akku passend für Toshiba C40-AD05B1, PA5108U-1BRS
Artikel-Nr.:
     4885-35041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038537333
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Toshiba C40-AD05B1
  • Toshiba C40-AS20W1
  • Toshiba C40-AS22W1
  • Toshiba C40-AT01W1
  • Toshiba C40-AT15B1
  • Toshiba C40-AT19W1
  • Toshiba C45-AK06B
  • Toshiba C45-AK07B
  • Toshiba C45-AK08B1
  • Toshiba C45-AK15B1
  • Toshiba C45-ASC1B
  • Toshiba C45-AT79B
  • Toshiba C50-AC09W1
  • Toshiba C50-AT01W1
  • Toshiba C50-AT03W1
  • Toshiba C50-AT08B1
  • Toshiba C50D-AT01B1
  • Toshiba Satellite C50t
  • Toshiba Satellite C55
  • Toshiba Satellite C55-A-1H9
  • Toshiba Satellite C55D
  • Toshiba Satellite C55Dt
  • Toshiba Satellite C55t
  • Toshiba Satellite C70
  • Toshiba Satellite C70-A
  • Toshiba Satellite C75
  • Toshiba Satellite C75D
  • Toshiba Satellite C75DT
  • Toshiba Satellite C75T
  • Toshiba Satellite Pro C70
  • Toshiba Satellite Pro C70-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Toshiba PA5108U-1BRS
  • Toshiba PA5109U-1BRS
  • Toshiba PA5110U-1BRS
  • Toshiba PABAS271
  • Toshiba PABAS272
  • Toshiba PABAS273

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
204,3x51,5x20,3 mm
Gewicht:
0.3060 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 10.80volt, 10.8volt, 10,8volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.