Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 4093D, 193889-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 4093D, 193889-4
Akku passend für Makita 4093D, 193889-4
Akku passend für Makita 4093D, 193889-4
Artikel-Nr.:
     4885-35132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038822255
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 4093D
  • Makita 4190DB
  • Makita 4190DWD
  • Makita 6012HDL
  • Makita 6095D
  • Makita 6095DQ*
  • Makita 6095DWBE
  • Makita 6095DWDE
  • Makita 6095DWL-2
  • Makita 6096D
  • Makita 6096DWBE
  • Makita DA391D
  • Makita DA391DWB
  • Makita DA391DWD
  • Makita ML902(Flashlight)
  • Makita UM1690D
  • Makita UM1691D

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 193889-4
  • Makita 9033
  • Makita 9034

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
181,2x48,6x29,7 mm
Gewicht:
0.5210 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakku 3ah, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.