Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Milwaukee 2207-20, 48-11-2401


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Milwaukee 2207-20, 48-11-2401
Akku passend für Milwaukee 2207-20, 48-11-2401
Akku passend für Milwaukee 2207-20, 48-11-2401
Artikel-Nr.:
     4885-35153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038828325
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Milwaukee 2207-20
  • Milwaukee 2207-21
  • Milwaukee 2238-20
  • Milwaukee 2238-21
  • Milwaukee 2239-20
  • Milwaukee 2239-21
  • Milwaukee 2260-21
  • Milwaukee 2276-20NST
  • Milwaukee 2276-21
  • Milwaukee 2276-21NST
  • Milwaukee 2277-20
  • Milwaukee 2277-20NST
  • Milwaukee 2277-21
  • Milwaukee 2277-21NST
  • Milwaukee 2290-20
  • Milwaukee 2290-21
  • Milwaukee 2310-21
  • Milwaukee 2311-20
  • Milwaukee 2311-21
  • Milwaukee 2312-21
  • Milwaukee 2313-20
  • Milwaukee 2313-21
  • Milwaukee 2314-20
  • Milwaukee 2314-21
  • Milwaukee 2320
  • Milwaukee 2320-20
  • Milwaukee 2320-21
  • Milwaukee 2330
  • Milwaukee 2331
  • Milwaukee 2332
  • Milwaukee 2333
  • Milwaukee 2401-20
  • Milwaukee 2401-22
  • Milwaukee 2402-20
  • Milwaukee 2402-22
  • Milwaukee 2403-20
  • Milwaukee 2403-22
  • Milwaukee 2404-20
  • Milwaukee 2404-22
  • Milwaukee 2410
  • Milwaukee 2410-20
  • Milwaukee 2410-22
  • Milwaukee 2411-20
  • Milwaukee 2411-22
  • Milwaukee 2415-20
  • Milwaukee 2415-21
  • Milwaukee 2420-20
  • Milwaukee 2420-21
  • Milwaukee 2420-22
  • Milwaukee 2426-20
  • Milwaukee 2426-22
  • Milwaukee 2429-20
  • Milwaukee 2429-21XC
  • Milwaukee 2432-20
  • Milwaukee 2432-22
  • Milwaukee 2441-21
  • Milwaukee 2442-21
  • Milwaukee 2444-21
  • Milwaukee 2445-21
  • Milwaukee 2446-20
  • Milwaukee 2446-21
  • Milwaukee 2450-20
  • Milwaukee 2450-22
  • Milwaukee 2451
  • Milwaukee 2451-20
  • Milwaukee 2451-22
  • Milwaukee 2452-20
  • Milwaukee 2452-22
  • Milwaukee 2453-20
  • Milwaukee 2453-22
  • Milwaukee 2454-20
  • Milwaukee 2454-22
  • Milwaukee 2455-20
  • Milwaukee 2455-22
  • Milwaukee 2456-20
  • Milwaukee 2456-21
  • Milwaukee 2457-20
  • Milwaukee 2457-21
  • Milwaukee 2458-20
  • Milwaukee 2458-21
  • Milwaukee 2460-20
  • Milwaukee 2460-21
  • Milwaukee 2470
  • Milwaukee 2470-20
  • Milwaukee 2470-21
  • Milwaukee 2471
  • Milwaukee 2471-20
  • Milwaukee 2471-21
  • Milwaukee 2471-22
  • Milwaukee 2473-22
  • Milwaukee 2590-20
  • Milwaukee 49-24-0145
  • Milwaukee 49-24-0146
  • Milwaukee 49-24-2310
  • Milwaukee C12 D
  • Milwaukee C12 DD
  • Milwaukee C12 HZ
  • Milwaukee C12 IC
  • Milwaukee C12 ID
  • Milwaukee C12 IW
  • Milwaukee C12 PC
  • Milwaukee C12 PD
  • Milwaukee C12 PPC
  • Milwaukee C12 WS
  • Milwaukee M12 IR
  • Milwaukee M12 JS

Original Akku Bezeichnung:

  • Milwaukee 48-11-2401
  • Milwaukee 48-11-2402
  • Milwaukee 48-11-2420
  • Milwaukee 48-11-2440
  • Milwaukee C12 B
  • Milwaukee C12 BX
  • Milwaukee M12

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
89,6x63,3x113,0 mm
Gewicht:
0.3670 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 4000mah, 4.0ah, 4,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.