Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Black & Decker Versapak VP100 VP-100 2-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Black & Decker Versapak VP100 VP-100 2-Pack
AccuPower Akku für Black & Decker Versapak VP100 VP-100 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-35169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316351692
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug

AccuPower Ersatz Akku passend für Black & Decker

  • Versapak VP100, VP-100, Typ 2,
  • Black & Decker XJ01 388183-00
  • P/N 151995-02, 383900-004
  • VP110, VP-110, VP130, VP130K

Anwendungsgebiete:

  • Schleifmaschine, etc.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Black & Decker VersaPak VP100
  • Black & Decker VP110

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
112x24,5 mm
Gewicht:
0.1000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, akku für werkzeug, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.