Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gigaset GS55-6, GI01


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Gigaset GS55-6, GI01
Akku passend für Gigaset GS55-6, GI01
Akku passend für Gigaset GS55-6, GI01
Artikel-Nr.:
     4885-35183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133078
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Gigaset GS55-6
  • Gigaset ME

Original Akku Bezeichnung:

  • Gigaset GI01

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
69,3x60,3x4,1 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.