Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für WIKO Rainbow Up, TLP15F18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für WIKO Rainbow Up, TLP15F18
Akku passend für WIKO Rainbow Up, TLP15F18
Akku passend für WIKO Rainbow Up, TLP15F18
Artikel-Nr.:
     4885-35184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133085
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • WIKO Rainbow Up
  • WIKO Rainbow Up 4G Dual SIM LTE

Original Akku Bezeichnung:

  • WIKO TLP15F18

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
75,3x60,4x4,3 mm
Gewicht:
0.0450 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.