Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für WIKO Soap


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für WIKO Soap
Akku passend für WIKO Soap
Akku passend für WIKO Soap
Artikel-Nr.:
     4885-35185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133092
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • WIKO Soap
  • WIKO Summer

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,5x38,3x4,6 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
850 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 850mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.