Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für WIKO Fever, TLP15J15


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für WIKO Fever, TLP15J15
Akku passend für WIKO Fever, TLP15J15
Akku passend für WIKO Fever, TLP15J15
Artikel-Nr.:
     4885-35188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133122
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • WIKO Fever
  • WIKO Fever 4G

Original Akku Bezeichnung:

  • WIKO TLP15J15

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
75,6x60,5x4,4 mm
Gewicht:
0.0460 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.