Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG K10 (2017) M250N, BL-46G1F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für LG K10 (2017) M250N, BL-46G1F
Akku passend für LG K10 (2017) M250N, BL-46G1F
Akku passend für LG K10 (2017) M250N, BL-46G1F
Artikel-Nr.:
     4885-35204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133283
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG Grace
  • LG K10 (2017)
  • LG K10 (2017) M250N
  • LG K121K
  • LG K121L
  • LG K121S
  • LG K20 Plus
  • LG K20 Plus 2017
  • LG K20 Plus 2017 LTE-A
  • LG K20 V
  • LG K425
  • LG K428
  • LG K430H
  • LG K8V 2017
  • LG K8V 2017 XLTE
  • LG L59BL
  • LG M250N
  • LG MP260
  • LG TP260
  • LG VS501
  • LG X400

Original Akku Bezeichnung:

  • LG BL-46G1F
  • LG EAC63360001

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
78,1x52,1x4,6 mm
Gewicht:
0.0440 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2700mah, 2.7ah, 2,7ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.