Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Garmin Nüvi 40, 361-00056-05


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Garmin Nüvi 40, 361-00056-05
Akku passend für Garmin Nüvi 40, 361-00056-05
Akku passend für Garmin Nüvi 40, 361-00056-05
Artikel-Nr.:
     4885-35211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038308902
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Garmin Nüvi 40
  • Garmin Nüvi 40LM
  • Garmin Nüvi 52
  • Garmin Nüvi 52LM
  • Garmin Nüvi 56LMT
  • Garmin Nüvi 68LMT
  • Garmin Nuevi 40
  • Garmin Nuevi 40LM
  • Garmin Nuevi 52
  • Garmin Nuevi 52LM
  • Garmin Nuevi 56LMT
  • Garmin Nuevi 68LMT

Original Akku Bezeichnung:

  • Garmin 361-00056-05
  • Garmin 361-00056-11

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
49,7x33,9x4,6 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.