Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend Mate 9, HB396689ECW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend Mate 9, HB396689ECW
Akku passend für Huawei Ascend Mate 9, HB396689ECW
Akku passend für Huawei Ascend Mate 9, HB396689ECW
Artikel-Nr.:
     4885-35242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038309213
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend Mate 9
  • Huawei Mate 9
  • Huawei Mate 9 Dual SIM
  • Huawei MHA-L09
  • Huawei MHA-L29
  • Huawei MHA-TL00

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB396689ECW

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
88,0x66,5x4,2 mm
Gewicht:
0.0560 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,82 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.82volt, 3.8volt, 3,8volt, 4000mah, 4.0ah, 4,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.