Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Asus Zenfone 3 Deluxe, C11P1603


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Asus Zenfone 3 Deluxe, C11P1603
Akku passend für Asus Zenfone 3 Deluxe, C11P1603
Akku passend für Asus Zenfone 3 Deluxe, C11P1603
Artikel-Nr.:
     4885-35245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038309244
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Asus Zenfone 3 Deluxe
  • Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5
  • Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 Dual SIM
  • Asus ZS550KL

Original Akku Bezeichnung:

  • Asus C11P1603

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
116,7x57,6x3,7 mm
Gewicht:
0.0490 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
3300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 3300mah, 3.3ah, 3,3ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.