Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Acer Aspire V5 Series, 4ICR17/65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Acer Aspire V5 Series, 4ICR17/65
Akku passend für Acer Aspire V5 Series, 4ICR17/65
Akku passend für Acer Aspire V5 Series, 4ICR17/65
Artikel-Nr.:
     4885-35281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038538538
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Acer Aspire V5 Series
  • Acer Aspire V5-431
  • Acer Aspire V5-431G
  • Acer Aspire V5-431P
  • Acer Aspire V5-471
  • Acer Aspire V5-471G
  • Acer Aspire V5-471P
  • Acer Aspire V5-531
  • Acer Aspire V5-531G
  • Acer Aspire V5-531P
  • Acer Aspire V5-551
  • Acer Aspire V5-551G
  • Acer Aspire V5-571
  • Acer Aspire V5-571G
  • Acer Aspire V5-571P

Original Akku Bezeichnung:

  • Acer 4ICR17/65
  • Acer AK.004BT.097
  • Acer AL12A32
  • Acer AL12A72
  • Acer KT.00407.001

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
268,5x40,2x21,3 mm
Gewicht:
0.0430 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku 14,8v, akku für laptop, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.