Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola Moto G 2015, FC40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola Moto G 2015, FC40
Akku passend für Motorola Moto G 2015, FC40
Akku passend für Motorola Moto G 2015, FC40
Artikel-Nr.:
     4885-35299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133306
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola Moto G 2015
  • Motorola Moto G 3rd gen
  • Motorola Moto G Turbo Edition 3rd Gen 2
  • Motorola Moto G3
  • Motorola Moto G3 Dual SIM
  • Motorola XT1540
  • Motorola XT1541
  • Motorola XT1543
  • Motorola XT1544
  • Motorola XT1548
  • Motorola XT1550
  • Motorola XT1557

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola FC40
  • Motorola FC40-T
  • Motorola SNN5965A
  • Motorola SNN5967A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
78,3x50,3x4,3 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2300mah, 2.3ah, 2,3ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.