Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola Cedric, GK40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola Cedric, GK40
Akku passend für Motorola Cedric, GK40
Akku passend für Motorola Cedric, GK40
Artikel-Nr.:
     4885-35300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133313
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola Cedric
  • Motorola Moto E3
  • Motorola Moto E3 Dual SIM
  • Motorola Moto E3 Dual SIM TD-LTE
  • Motorola Moto E4
  • Motorola Moto E4 Dual SIM LTE
  • Motorola Moto E4 TD-LTE
  • Motorola Moto E4 TD-LTE NA
  • Motorola Moto E4 XLTE
  • Motorola Moto G4 Play
  • Motorola Moto G5
  • Motorola Moto G5 4G
  • Motorola Moto G5 4G LTE
  • Motorola Moto G5 Dual SIM
  • Motorola XT1600
  • Motorola XT1601
  • Motorola XT1603
  • Motorola XT1607
  • Motorola XT1609
  • Motorola XT1670
  • Motorola XT1671
  • Motorola XT1672
  • Motorola XT1675
  • Motorola XT1676
  • Motorola XT1677
  • Motorola XT1700
  • Motorola XT1750
  • Motorola XT1755
  • Motorola XT1762
  • Motorola XT1767
  • Motorola XT1767PP
  • Motorola XT1768

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola GK40
  • Motorola SNN5967A
  • Motorola SNN5967B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
73,7x62,1x4,3 mm
Gewicht:
0.0470 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2700mah, 2.7ah, 2,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.