Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sennheiser D10, 504374


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Sennheiser D10, 504374
Akku passend für Sennheiser D10, 504374
Akku passend für Sennheiser D10, 504374
Artikel-Nr.:
     4885-35305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038300968
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sennheiser D10
  • Sennheiser DW Office
  • Sennheiser DW Office ML
  • Sennheiser DW Pro 1
  • Sennheiser DW Pro 2
  • Sennheiser DW Pro 30
  • Sennheiser DW Pro1
  • Sennheiser DW Pro2
  • Sennheiser DW Pro2 ML
  • Sennheiser DW SD Pro1
  • Sennheiser DW-Reihe
  • Sennheiser MB Pro 1
  • Sennheiser MB Pro 2
  • Sennheiser OfficeRunner
  • Sennheiser Pro 1
  • Sennheiser Pro 2
  • Sennheiser SD Office
  • Sennheiser SD Office ML
  • Sennheiser SD Pro1
  • Sennheiser SD Pro1 ML
  • Sennheiser SD Pro2
  • Sennheiser SD Pro2 ML

Original Akku Bezeichnung:

  • Sennheiser 504374
  • Sennheiser BATT-03

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
36,5x18,3x4,0 mm
Gewicht:
0.0050 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
180 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 180mah, 0.2ah, 0,2ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.