Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Cardo Rider Q1, WW452050PL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Cardo Rider Q1, WW452050PL
Akku passend für Cardo Rider Q1, WW452050PL
Akku passend für Cardo Rider Q1, WW452050PL
Artikel-Nr.:
     4885-35307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038309329
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium-polymer-akku 3,7v
lithium polymer akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cardo Rider Q1
  • Cardo Scala Rider Q1

Original Akku Bezeichnung:

  • Cardo WW452050PL
  • Cardo WW452050PL_C

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,4x20,2x4,1 mm
Gewicht:
0.0080 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 400mah, 0.4ah, 0,4ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.