Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple MacBook Air 12 Retina A1534


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple MacBook Air 12 Retina A1534
Akku passend für Apple MacBook Air 12 Retina A1534
Akku passend für Apple MacBook Air 12 Retina A1534
Artikel-Nr.:
     4885-35320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038538651
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple Macbook Air 12 Retina A1534
  • Apple Macbook Air 12 Retina A1534 (E
  • Apple Macbook Air 12-inch Retina A15
  • Apple MF855
  • Apple MF855C/A
  • Apple MF855LL/A
  • Apple MF865LL/A
  • Apple MJY32
  • Apple MJY32LL/A
  • Apple MK4M2
  • Apple MK4M2LL/A
  • Apple MLHA2LL/A
  • Apple MLHC2LL/A

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple A1527
  • Apple A1705

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
264,8x155,5x3,9 mm
Gewicht:
0.2250 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
7,55 Volt
Kapazität:
5263 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, akku für laptop, 7.55volt, 7.6volt, 7,6volt, 5263mah, 5.3ah, 5,3ah, Laptop, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,49*
€ 127,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,13*
€ 120,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.