Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei M2 8.0 LTE, HB3080G1EBW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei M2 8.0 LTE, HB3080G1EBW
Akku passend für Huawei M2 8.0 LTE, HB3080G1EBW
Akku passend für Huawei M2 8.0 LTE, HB3080G1EBW
Artikel-Nr.:
     4885-35439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038309824
Suchbegriffe:
3.80volt
3.8volt
3,8volt
4600mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei M2 8.0 LTE

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB3080G1EBW

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
160,0x79,3x2,7 mm
Gewicht:
0.0890 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
4600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 4.6ah, 4,6ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.