Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ZTE Nubia NX569H, Li3932T44P6h796137


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für ZTE Nubia NX569H, Li3932T44P6h796137
Akku passend für ZTE Nubia NX569H, Li3932T44P6h796137
Akku passend für ZTE Nubia NX569H, Li3932T44P6h796137
Artikel-Nr.:
     4885-35444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038309879
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nubia NX569H
  • Nubia NX569J
  • Nubia Z17 Mini
  • Nubia Z17 Mini Standard Edition
  • Nubia Z17 Mini Standard Edition Dual
  • ZTE Nubia Z17 Mini
  • ZTE Nubia Z17 Mini Standard Editio
  • ZTE NX569H
  • ZTE NX569J

Original Akku Bezeichnung:

  • Nubia Li3932T44P6h796137
  • ZTE Li3932T44P6h796137

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2950 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2950mah, 3.0ah, 3,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.