Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Alcatel Altiset Comfort, Ericsson DT200, 230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Alcatel Altiset Comfort, Ericsson DT200, 230
Akku passend für Alcatel Altiset Comfort, Ericsson DT200, 230
Akku passend für Alcatel Altiset Comfort, Ericsson DT200, 230
Artikel-Nr.:
     4885-3682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316036827
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Ericsson
Akku für Sony

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Alcatel Altiset Comfort
  • Alcatel Altiset Easy
  • Alcatel Altiset OneTouch Class
  • Alcatel Altiset Pro I
  • Alcatel Altiset S
  • Alcatel Altiset Vocal
  • Ericsson DECT 230
  • Ericsson DECT 260
  • Ericsson DECT DT140
  • Ericsson DECT DT200
  • Ericsson DECT DT260
  • Ericsson DECT DT288
  • Ericsson DECT DT290
  • Ericsson DECT DT292
  • Thomson T7400
  • Thomson T7800

Original Akku Bezeichnung:

  • Alcatel BKBNB 10109/1R1A
  • Ericsson 60AAAH3BMXZ
  • Ericsson GP T312
  • Thomson 60AAAH3BMXZ
  • Thomson GP T312

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
46x31x11 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.