Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ACS110 Steckerladegerät für AkkuPacks 1-10 Zellen Ni-Cd/Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann ACS110 Steckerladegerät für AkkuPacks 1-10 Zellen Ni-Cd/Ni-MH
Ansmann ACS110 Steckerladegerät für AkkuPacks 1-10 Zellen Ni-Cd/Ni-MH
Artikel-Nr.:
     4885-37
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5C07083
EAN/GTIN:
     4013674036448
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Microcontrollergesteuertes Steckerladegerät für 1-10-zellige NiCd-/NiMH Akkupacks (1,2-12 V)

Akkupack-Ladegerät mit microcontrollergesteuerter Ladetechnik und Entlademöglichkeit. Unabhängig von Ladezustand, Akku-Kapazität und Größe des Akkupacks wird die Ladung überwacht und ein Überladen der Akkupacks verhindert. Impuls-Erhaltungsladung verhindert eine Entladung nach Ladeende.

Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkupacks. Über die Entladetaste können Akkupacks entladen werden, um bei NiCd-Packs den Memory-Effekt zu vermeiden.

Inkl. Mehrfachsteckersystem und Umpolkupplung zur Kontaktierung des Akkupacks.

  • Steuerung: Prozessor
  • Ladbare Akkus: 1-10 Zellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansmann
Hersteller Bezeichnung:
5C07083
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Garantie:
36 Months
Gewicht:
0.2840 kg
Ladegerät für Größe:
Akku-Packs
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Ladestrom (max):
800 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Akku-Packs, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 30,16*
€ 38,28*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 32,62*
€ 41,29*
1
€ 4,00*
ab € 34,07*
€ 44,52*
19 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 44,52*
Lager 4885
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 49,78*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.