Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Flat Top NiMH Akku 1,2V AA/Mignon mit Lötfahne Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Flat Top NiMH Akku 1,2V AA/Mignon mit Lötfahne Z-Form
AccuPower Flat Top NiMH Akku 1,2V AA/Mignon mit Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-37653
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316376534
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

AccuPower APAA2200-FT / 2200mAh Ni-MH Akku Mignon / AA / LR06 / LR6 mit Lötfahne in Z-Form

  • Akku Einzelzelle
  • Industrieausführung mit Kunststoffmantel
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
grün
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
14x49 mm
Gewicht:
0.0150 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.