Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LED Leselicht mit 9 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta LED Leselicht mit 9 Lumen
Varta LED Leselicht mit 9 Lumen
Varta LED Leselicht mit 9 Lumen
Artikel-Nr.:
     4885-37675
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316376756

Varta LED Book Light 2CR2032 Easy Line, inkl. Batterien

  • flexible LED-Leuchte für entspannten Lesespaß
  • gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
  • lange Leuchtdauer durch weiße 5mm LEDs
  • 150mm flexibler Hals für eine einfache Positionierung
  • inklusive 2 x CR2023 Knopfzellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz, silber
Dimension:
255x28x35 mm
Gewicht:
0.0590 kg
Max. Life Span:
26.0000 h
Leuchtweite:
7.5000 Meter
Luminous Flux:
9 Lumen
Batteriefach:
2x CR2032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.