Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A406/165A Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A406/165A Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A406/165A Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-37736
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A406_156A
EAN/GTIN:
     9009316377364
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku

Sonnenschein Dryfit A406/165A Bleiakku

  • Exzellente Energie-Speichereigenschaften, verbunden mit langer Lebensdauer
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein-dryfit-Technologie
  • 12 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität von C10)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten
  • Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A406_156A
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
M5 Schraubanschluss
Dimension:
246x192x254 mm
Gewicht:
28.0000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
165.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 165000mah, 165.0ah, 165,0ah, Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 230,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,84*
€ 384,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,53*
€ 361,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,24*
€ 323,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,06*
€ 305,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,62*
€ 274,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.