Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nokia E70, N-Gage QD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nokia E70, N-Gage QD
AccuPower Akku passend für Nokia E70, N-Gage QD
AccuPower Akku passend für Nokia E70, N-Gage QD
Artikel-Nr.:
     4885-3774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316037749
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
1000mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 2116
  • Nokia 6012
  • Nokia 6015
  • Nokia 6015i
  • Nokia 6016i
  • Nokia 6019i
  • Nokia 6235
  • Nokia 6255
  • Nokia 6255i
  • Nokia Bluetooth FSE
  • Nokia E70
  • Nokia HF-300
  • Nokia N-Gage QD

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BL-6C

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,0x33,9x6,8 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.0ah, 1,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.