Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung Gear Fit, SM-R350, Li-Polymer, 3,8V, 210mAh, 0,8Wh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Samsung Gear Fit, SM-R350, Li-Polymer, 3,8V, 210mAh, 0,8Wh
Akku für Samsung Gear Fit, SM-R350, Li-Polymer, 3,8V, 210mAh, 0,8Wh
Akku für Samsung Gear Fit, SM-R350, Li-Polymer, 3,8V, 210mAh, 0,8Wh
Artikel-Nr.:
     4885-37753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311100
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Akku für Samsung Gear Fit, SM-R350, Li-Polymer, 3,8V, 210mAh, 0,8Wh

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Gear Fit
  • Samsung Galaxy Gear Fit R350
  • Samsung SM-R350
  • Samsung SM-R350 Smartwatch Fitness Tra

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung AA2F313RS/-B
  • Samsung AA2GB26uS

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Smartwatch, Armband
Garantie:
6 Months
Dimension:
37,6x13,4x5,9 mm
Gewicht:
0.0040 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
210 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 210mah, 0.2ah, 0,2ah, Smartwatch, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.