Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nokia 3.1, Li-Polymer, 3,85V, 2900mAh, 11,2Wh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Nokia 3.1, Li-Polymer, 3,85V, 2900mAh, 11,2Wh
Akku für Nokia 3.1, Li-Polymer, 3,85V, 2900mAh, 11,2Wh
Akku für Nokia 3.1, Li-Polymer, 3,85V, 2900mAh, 11,2Wh
Artikel-Nr.:
     4885-37755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038134013
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akku für Nokia 3.1, Li-Polymer, 3,85V, 2900mAh, 11,2Wh

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 03. Jan
  • Nokia 3.1
  • Nokia TA-1049
  • Nokia TA-1057
  • Nokia TA-1063
  • Nokia TA-1070
  • Nokia TA-1074

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia HE351

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
67,3x57,2x4,7 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
2900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, akkus für nokia handys, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 2900mah, 2.9ah, 2,9ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.