Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für Siemens CX65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für Siemens CX65
VHBW Akku passend für Siemens CX65
Artikel-Nr.:
     4885-3776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316037763
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Lithium-Ionen Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens CX65, CXT65
  • Siemens CXV65, M65
  • Siemens M75, S65, SK65
  • Siemens SP65, CX70 Energy
  • Siemens CX70, CX70 Emoty
  • Siemens CXT65, CXT70, CXV65
  • , Gigaset SL74


Kompatibel zu Siemens Akku:

  • Siemens: EBA-660, L36880-N6051-A103 (650mAh LiIon)

Qualitäts Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.


Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):
System: Li-ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 700-780mAh
Maße (LxBxH): 52x38x4,8mm
Gewicht: 18 gramm

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Siemens A31
  • Siemens A58
  • Siemens C72
  • Siemens CF75
  • Siemens CT70
  • Siemens CX65
  • Siemens CX70
  • Siemens CX70 Emoty
  • Siemens CX70 Energy
  • Siemens CX75
  • Siemens CXT65
  • Siemens CXT70
  • Siemens CXV65
  • Siemens M65
  • Siemens M75
  • Siemens S65
  • Siemens S75
  • Siemens SK65
  • Siemens Gigaset SL74
  • Siemens SP65

Original Akku Bezeichnung:

  • Siemens EBA-660
  • Siemens L36880-N6051-A103

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
hellgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
52x38x4,8 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für siemens-handys, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.