Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG Fiesta, BL-T30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für LG Fiesta, BL-T30
Akku passend für LG Fiesta, BL-T30
Akku passend für LG Fiesta, BL-T30
Artikel-Nr.:
     4885-37769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133726
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG Fiesta
  • LG Fiesta LTE
  • LG K10 Power
  • LG K10 Power Dual SIM
  • LG K10 Power Dual SIM TD-LTE
  • LG L63BL
  • LG L64VL
  • LG M320
  • LG M320DSN
  • LG M320F
  • LG M320N
  • LG M320TV
  • LG M322
  • LG M327
  • LG MLV7N
  • LG X Allumage 2
  • LG X charge
  • LG X Power 2
  • LG X Power 2 Dual SIM
  • LG X Power 2 Dual SIM LTE-A
  • LG X5 2018
  • LG X510K
  • LG X510L
  • LG X510S

Original Akku Bezeichnung:

  • LG BL-T30
  • LG EAC63458501

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
105,0x47,3x5,4 mm
Gewicht:
0.0700 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
4500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 4500mah, 4.5ah, 4,5ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.