Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola Moto E4 Plus, HE50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola Moto E4 Plus, HE50
Akku passend für Motorola Moto E4 Plus, HE50
Akku passend für Motorola Moto E4 Plus, HE50
Artikel-Nr.:
     4885-37770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133733
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola Moto E4 Plus
  • Motorola XT1770
  • Motorola XT1771
  • Motorola XT1775

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola HE50
  • Motorola SNN5989A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
85,7x65,1x4,8 mm
Gewicht:
0.0660 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
4700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für motorola handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 4700mah, 4.7ah, 4,7ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.