Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Akku passend für Lenovo A1000, BL253


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo A1000, BL253
Akku passend für Lenovo A1000, BL253
Akku passend für Lenovo A1000, BL253
Artikel-Nr.:
     4885-37782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038133962
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Lenovo A1000
  • Lenovo A1010A20
  • Lenovo A2010
  • Lenovo A2580
  • Lenovo A2860
  • Lenovo Vibe A Plus

Original Akku Bezeichnung:

  • Lenovo BL253
  • Lenovo SB18C01336

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
56,1x49,1x5,3 mm
Gewicht:
0.0320 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.