| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-37787 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038134037 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Doro 5030
- Doro 5031
- Doro 503X
- Doro 507S
- Doro 508
- Doro 509
- Doro 5516
- Doro 5517
- Doro 6021
- Doro 6030
- Doro 6031
- Doro 6050
- Doro 6051
- Doro 6120
- Doro 6121
- Doro 6171
- Doro 6520
- Doro 6521
- Doro 6525
- Doro 6526
- Doro 6530
- Doro 6531
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Handy | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 53,2x34,0x4,7 mm | Gewicht: | 0.0180 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 900 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen |
| | |
| |