Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für CAT S60, APP-12F-F5757I-CGX-111


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für CAT S60, APP-12F-F5757I-CGX-111
Akku passend für CAT S60, APP-12F-F5757I-CGX-111
Akku passend für CAT S60, APP-12F-F5757I-CGX-111
Artikel-Nr.:
     4885-37788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • CAT S60

Original Akku Bezeichnung:

  • CAT APP-12F-F5757I-CGX-111

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
56,5x56,6x7,1 mm
Gewicht:
0.0520 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
3500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.