Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für OnePlus 6T, BLP685


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für OnePlus 6T, BLP685
Akku passend für OnePlus 6T, BLP685
Akku passend für OnePlus 6T, BLP685
Artikel-Nr.:
     4885-37790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038134068
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • OnePlus 6T
  • OnePlus A6010
  • OnePlus A6013

Original Akku Bezeichnung:

  • OnePlus BLP685

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
75,0x60,4x4,9 mm
Gewicht:
0.0530 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
3700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 3700mah, 3.7ah, 3,7ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.