Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iPhone 6 plus, 616-0765


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iPhone 6 plus, 616-0765
Akku passend für Apple iPhone 6 plus, 616-0765
Akku passend für Apple iPhone 6 plus, 616-0765
Artikel-Nr.:
     4885-37800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310004
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPhone 6 plus

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0765
  • Apple 616-0770
  • Apple 616-0772
  • Apple 616-0802

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
118,9x47,9x3,5 mm
Gewicht:
0.0470 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,82 Volt
Kapazität:
3325 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.82volt, 3.8volt, 3,8volt, 3325mah, 3.3ah, 3,3ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.