Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gardena ACCU 90, 8804


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Gardena ACCU 90, 8804
Akku passend für Gardena ACCU 90, 8804
Akku passend für Gardena ACCU 90, 8804
Artikel-Nr.:
     4885-37830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310387
Suchbegriffe:
7.20volt
7.2volt
7,2volt
2000mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Gardena ACCU 90

Original Akku Bezeichnung:

  • Gardena 8804
  • Gardena 8804-20

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
134,8x44,2x22,5 mm
Gewicht:
0.2670 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.