Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für JBL Micro 2, FT403048P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für JBL Micro 2, FT403048P
Akku passend für JBL Micro 2, FT403048P
Akku passend für JBL Micro 2, FT403048P
Artikel-Nr.:
     4885-37849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310622
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • JBL Micro 2
  • JBL Micro II

Original Akku Bezeichnung:

  • JBL FT403048P

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
48,5x31,8x5,0 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Lithium-Polymer-Akku, akku aaa 600mah, aaa akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.