| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-37860 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038310752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Apple A1858
- Apple A1860
- Apple A1889
- Apple A1890
- Apple Watch 3 38mm
- Apple Watch 38mm Series 3
- Apple Watch Series 3 (38mm)
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | ---KEINE ZUORDNUNG--- | Dimension: | 25,7x16,6x5,4 mm | Gewicht: | 0.0040 kg | Akku Chemie: | Lithium Polymer (Li-Poly) | Spannung: | 3,82 Volt | Kapazität: | 270 mAh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |