Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für EUFY RoboVac 11, 4INR/19/66


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für EUFY RoboVac 11, 4INR/19/66
Akku passend für EUFY RoboVac 11, 4INR/19/66
Akku passend für EUFY RoboVac 11, 4INR/19/66
Artikel-Nr.:
     4885-37875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310912
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • EUFY RoboVac 11
  • EUFY RoboVac 11S
  • EUFY RoboVac 30

Original Akku Bezeichnung:

  • EUFY 4INR/19/66

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
69,5x37,2x39,3 mm
Gewicht:
0.1870 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,19*
€ 33,34*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,30*
€ 57,61*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.