Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ikusi Berlinde, 2305271


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Ikusi Berlinde, 2305271
Akku passend für Ikusi Berlinde, 2305271
Akku passend für Ikusi Berlinde, 2305271
Artikel-Nr.:
     4885-37890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311070
Suchbegriffe:
Akku für Ikusi
Ikusiakku
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Ikusi Berlinde
  • Ikusi GH
  • Ikusi IK3
  • Ikusi IK3 transmitters
  • Ikusi IK4
  • Ikusi IKONTROL
  • Ikusi IKONTROL 2305271
  • Ikusi JASO
  • Ikusi KONECRANES
  • Ikusi T70 cosole box
  • Ikusi T70/3
  • Ikusi T70/4
  • Ikusi T70/8
  • Ikusi TM70/3
  • Ikusi TM70/8

Original Akku Bezeichnung:

  • Ikusi 2305271
  • Ikusi BT24IK

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
114,8x47,2x20,2 mm
Gewicht:
0.1360 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Kranakku, akku für ikusi, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.