Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch AGS 7.2 Li, BST200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch AGS 7.2 Li, BST200
Akku passend für Bosch AGS 7.2 Li, BST200
Akku passend für Bosch AGS 7.2 Li, BST200
Artikel-Nr.:
     4885-37912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311315
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch AGS 7.2 Li
  • Bosch Piro
  • Bosch Piro 7.2 Li
  • Bosch PKP 7.2 LI
  • Bosch PSR 200
  • Bosch PSR 200 LI
  • Bosch PSR 7.2 LI
  • Einhell BG-CG 7.2 lithium battery-powe
  • Einhell GE CG 7.2 lithium battery-pow
  • Einhell RG-CG 7.2 LI grass and hedge t
  • Gardena 8893-20 Accu grass shear comfo
  • Gardena 8895-20 Accu grass shear comfo
  • Gardena 8897-20 Accu grass hedge trimm
  • Guede GPS 7.2 V Li-ion
  • OKAY cordless grass shrub trimmer G
  • Plantiflor AGS 72 Li

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch BST200

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
66,3x36,5x18,4 mm
Gewicht:
0.0910 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.