Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ILIFE V7, SP 18650 2600


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für ILIFE V7, SP 18650 2600
Akku passend für ILIFE V7, SP 18650 2600
Akku passend für ILIFE V7, SP 18650 2600
Artikel-Nr.:
     4885-37917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311360
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • ILIFE V7

Original Akku Bezeichnung:

  • ILIFE SP 18650 2600

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
73,1x37,9x36,9 mm
Gewicht:
0.1930 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerakku, 18650 akku 2600mah, 18650 akku, industrieakku 18650, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.