Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ILIFE V3, ICP 18650-22F-M-3S1P-S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für ILIFE V3, ICP 18650-22F-M-3S1P-S
Akku passend für ILIFE V3, ICP 18650-22F-M-3S1P-S
Akku passend für ILIFE V3, ICP 18650-22F-M-3S1P-S
Artikel-Nr.:
     4885-37918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311377
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • ILIFE V3
  • ILIFE V3s
  • ILIFE V5
  • ILIFE V5s

Original Akku Bezeichnung:

  • ILIFE ICP 18650-22F-M-3S1P-S

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
68,3x36,9x34,3 mm
Gewicht:
0.1390 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerakku, 18650 akku 2600mah, 18650 akku, industrieakku 18650, 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.