Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für FLUKE Analyzers 433, B11432


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für FLUKE Analyzers 433, B11432
Akku passend für FLUKE Analyzers 433, B11432
Akku passend für FLUKE Analyzers 433, B11432
Artikel-Nr.:
     4885-37925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311452
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • FLUKE ScopeMeter 192
  • FLUKE ScopeMeter 192B
  • FLUKE ScopeMeter 196
  • FLUKE ScopeMeter 196B
  • FLUKE ScopeMeter 196C
  • FLUKE ScopeMeter 199
  • FLUKE ScopeMeter 199B
  • FLUKE ScopeMeter 199C
  • FLUKE Analyzers 433
  • FLUKE Analyzers 434
  • FLUKE Analyzers 435

Original Akku Bezeichnung:

  • FLUKE B11432
  • FLUKE BP190
  • FLUKE BP-190

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
135,3x35,3x32,2 mm
Gewicht:
0.3200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
3600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 7,2v, akku für fluke, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.