| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-37931 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038311513 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Handy | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 77,0x59,9x4,4 mm | Gewicht: | 0.0460 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,80 Volt | Kapazität: | 2500 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Handy, Lithium Ionen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,06* | € 13,18* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,65* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|