Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HTC 2PWD100, 35H00259-00M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für HTC 2PWD100, 35H00259-00M
Akku passend für HTC 2PWD100, 35H00259-00M
Akku passend für HTC 2PWD100, 35H00259-00M
Artikel-Nr.:
     4885-37934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311544
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HTC 2PWD100
  • HTC One A9s
  • HTC One A9s LTE
  • HTC One A9s TD-LTE

Original Akku Bezeichnung:

  • HTC 35H00259-00M
  • HTC B2PWD100

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
59,7x60,0x3,9 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
2300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku für htc, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 2300mah, 2.3ah, 2,3ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.