Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple A1975, A2058


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple A1975, A2058
Akku passend für Apple A1975, A2058
Akku passend für Apple A1975, A2058
Artikel-Nr.:
     4885-37938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311582
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple A1975
  • Apple A1977
  • Apple A2007
  • Apple Watch 4 40mm
  • Apple Watch Serie 4 40mm

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple A2058

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
24,1x18,6x4,4 mm
Gewicht:
0.0040 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,81 Volt
Kapazität:
224 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.81volt, 3.8volt, 3,8volt, 224mah, 0.2ah, 0,2ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.